T103-TERMOFORMADO RIGIDO 17 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:T103
Rubix:798445345000
fabricante:024240103
EAN:8014230697949

Documentos
Detalles de producto : T103-TERMOFORMADO RIGIDO 17 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x160x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2238 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 55 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Tipo | hard thermoformed tray |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,70 € Sin IVA
/ unidad
351,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
