TV112-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:TV112
Rubix:798164532000
fabricante:024000480
EAN:8014230151823

Detalles de producto : TV112-TERMOFORMADO RIGIDO VACIO
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformato rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 385 mm |
| Anchura | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
