T183-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T183
Rubix:798172200000
fabricante:024240183
EAN:8014230477909

Detalles de producto : T183-TERMOFORMADO RIGIDO 5 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x140x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 804 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 610 mm |
| Anchura | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
