T198-TERMOFORMADO RIGIDO 7 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T198
Rubix:798208246000
fabricante:024240198
EAN:8014230670508

Detalles de producto : T198-TERMOFORMADO RIGIDO 7 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Cualidades
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x160x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 45 mm |
| Longitud | 415 mm |
| Anchura | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
