024240160 2424 T160-SURT. 11 HERR.EN TERMOFORMADOS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T160
Rubix:798172185000
fabricante:024240160
EAN:8014230477718

Detalles de producto : 024240160 2424 T160-SURT. 11 HERR.EN TERMOFORMADOS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x375x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1159 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Anchura | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € Sin IVA
/ unidad
161,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
