Referencias
Beta Tools:C20L
Rubix:798168575000
fabricante:021200002
EAN:8014230047584

Documentos
Detalles de producto : C20L-CAJA MOD.LARGO 5 DEPART. DE CHAPA
Caja de cinco departamentos de chapa
C20: Peso 4,3 kg C20L: Peso 5,4 kg
Aplicaciones
Contenedores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 605x210x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5400 g |
| Material | chapa |
| Altura | 200 mm |
| Longitud | 550 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Peso | 5.4 kg |
| Tipo | cajas y baúl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
