T76-TERMOFORMADO RIGIDO 16 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T76
Rubix:798172156000
fabricante:024240076
EAN:8014230495507

Detalles de producto : T76-TERMOFORMADO RIGIDO 16 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5652 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 80 mm |
| Longitud | 610 mm |
| Anchura | 385 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,65 € Sin IVA
/ unidad
502,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
