CAJA HERRAMIENTAS PVC CIERRE METALICO 48 CM

Caja Millenium con cierres metálicos 24"/61cm

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-92-066
Rubix:798585288000
EAN:3253561920660
brand logo
Resumen técnico
Materialmetal (pestillo)
Altura248 mm
Longitud489 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA HERRAMIENTAS PVC CIERRE METALICO 48 CM


Descripción Caja de polipropileno muy resistente. Bandeja extraíble. Dispone de dos organizadores en la tapa. Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado. Asa bimateria en las tallas grandes. La presentación en Cut Case (ref. empezando por 6) ofrece mayor facilidad de almacenamiento y ubicación en el punto de venta.
Caja Millenium con cierres metálicos 19\"/48cm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)250x490x260 mm
Peso con embalaje1600 g
Materialmetal (pestillo)
Altura248 mm
Longitud489 mm
Anchura260 mm
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,30 Sin IVA
/ unidad
24,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h