T106-TERMOFORMADO RIGIDO 4 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T106
Rubix:798172168000
fabricante:024240106
EAN:8014230478241

Detalles de producto : T106-TERMOFORMADO RIGIDO 4 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x140x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4686 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 610 mm |
| Anchura | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,25 € Sin IVA
/ unidad
375,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
