T172-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Bandeja termoformada rígida con surtido de utensilios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T172
Rubix:798172194000
fabricante:024240172
EAN:8014230477770

Detalles de producto : T172-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Bandeja termoformada rígida con surtido de utensilios
Cualidades
Bandeja termoformada rígida con surtido de utensilios
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 483 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
