Referencias
Tegera:8812-10
Rubix:798860845000
EAN:7340118321721

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 8812
Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo, PU acuoso, recubrimiento total, doble recubrimiento, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, 15 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, spandex, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico, para trabajos de montaje
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Anatomically designed
Aplicaciones
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | tecnología crf®, fibra de vidrio, nailon, elastano, |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,82 € Sin IVA
/ 6 unidades
134,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días