Referencias
ATG:44-505-11
Rubix:799223774000
EAN:3466673561250

Detalles de producto : GUANTE T-11 44-505 MAXICUT OIL
MaxiCut Oil combina la protección contra los cortes con la comodidad, la flexibilidad y la destreza en entornos aceitosos y húmedos.
Spandex,UHMWPE-Glass-Nylon ,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | elastan |
| Contacto con alimentos | no |
| ESD | no |
| Longitud | 245 mm |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,45 € Sin IVA
/ unidad
17,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días