Referencias
Ansell:11-917-9
Rubix:798874244000
fabricante:11917090
EAN:0076490053734



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-917 HYFLEX
Guante con recubrimiento en nitrilo parcial sobre soporte de nylon sin costuras de galga 13, apto uso alimentario.
High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use.
Cualidades
- Excellent resistance to abrasion
- Excellent dexterity
- Liquid repellent against oil, grease and dirt
- Suitable for food handling
Aplicaciones
Assembly of white goods|Maintenance|Preparation of site - unloading of lines and valves|Metal Fabrication|Quality control
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,36 € Sin IVA
/ 12 unidades
73,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días