Referencias
Tegera:987-7
Rubix:799201520000
EAN:7340118340289

Detalles de producto : GUANTE T-7 987
Guante resistente al corte, nitrilo, bañado en palma, acabado arenoso, nivel de resistencia al corte F, 7 gg, acrílico, para-aramida, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, soporta calor por contacto hasta 250°C, extra largo, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos pesados
Withstands contact heat up to 250°C/482°F, withstands contact cold, nitrile palm-dipped.
Cualidades
Withstands contact heat up to 250°C, Extra long, Water and oil repellent palm
Aplicaciones
Sheet-metal work, Metalwork, Glass industry work, Repair work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | acrílico |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 290 mm |
| Color | amarillo |
| Material | nitrile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,12 € Sin IVA
/ unidad
31,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días