Referencias
Uvex:6003009
Rubix:799055753000
EAN:4048612062371



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ATHLETIC D5 XP
Los guantes de protección anticorte uvex athletic D5 XP cuentan con un nivel muy alto de protección anticorte D y una articulación del pulgar reforzada. El cómodo ajuste y el puño de punto garantizan que el guante se adapte perfectamente a sus manos. Esto garantiza que pueda trabajar con flexibilidad mientras disfruta de altos niveles de protección mecánica.
Cualidades
-Guantes de seguridad muy flexibles con excelente ajuste
Muy buena sensación táctil
Guante de seguridad con puño de punto y articulación del pulgar reforzada
Muy buena sensación táctil
Guante de seguridad con puño de punto y articulación del pulgar reforzada
Aplicaciones
Industria del automóvil;Industria metalúrgica;Industria del vidrio;Inspección;Clasificación;Embalaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | seco |
| Recubrimiento de los guantes | elastan |
| Color | gris |
| Material | elastano;polietileno de alto rendimiento (hppe);poliamida (pa);acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
