GUANTE T-10 C500 XG

Uvex C500 XG

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6060010
Rubix:799200701000
fabricante:6060010
EAN:4048612040072
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 C500 XG


Los guantes Uvex C500 garantizan seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex®, esta gama de guantes se beneficia de una gran resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort inigualable proporcionan destreza, flexibilidad y agarre gracias al innovador revestimiento Xtra Grip (XG). Los guantes C500 XG son adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.

Cualidades

Muy alta resistencia a los cortes (5). Flexibilidad de movimientos. Excelente destreza. Confort (Sistema Uvex climazone). Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para un mejor agarre: Xtra Grip. Tecnología Bamboo Twinflex® patentada por Uvex. Guante sin silicona.

Aplicaciones

Industria del automóvil. Construcción. Industrias del vidrio. Mantenimiento. Industria metalúrgica.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guanteselastómero
Materialfibra dyneema/fibra de bambú/fibra de vidrio/poliamida
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño