GUANTE T-6 OIL GRIP 8857

TEGERA® 8857

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8857-6
Rubix:799220400000
EAN:7340118472744
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 OIL GRIP 8857


Este guante brinda un agarre superior en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y nudillos brinda una sólida barrera contra el aceite. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Superior nitrile grip and a robust oil barrier. Cut resistant glove, level C.

Cualidades

Triple recubrimiento en palma y nudillos.

Aplicaciones

Trabajos agrícolas, montajes, edificación y construcción, trabajos con hormigón, ingeniería, trabajos en el sector del vidrio, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, minería, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Material18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable.
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño