Referencias
Lebon:MASTERFIT-12
Rubix:798769823000
EAN:5404010532981

Documentos
Detalles de producto : MASTERFIT-12
Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida texturada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Agarre - Confort - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días