A625O8RM GUANTE ALTA-VISIBILID AD ANTI-CORTE NIVEL 5

Guante anti-corte Vis-Tex

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A625O8RM
Rubix:798329656000
EAN:5036108217182
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamañom
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A625O8RM GUANTE ALTA-VISIBILID AD ANTI-CORTE NIVEL 5


Guante anti-corte, nivel D, con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. El soporte de HPPE también aporta un nivel 1 al calor por contacto.
Colour : Various

Cualidades

Resistencia al corte de nivel D.
Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto.
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión.
Color para visibilidad con luz diurna.
Protección contra el calor por contacto hasta 100°C.
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores.
Forro interior sin costuras y transpirable.
Certificado CE.
Nivel al corte A4 ANSI.
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda.
Marcado UKCA.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamañom
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Longitud240 mm
Colornaranja
Materialhppe, glass fibre
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño