Referencias
Lebon:STEELFIT-10
Rubix:799170768000

Detalles de producto : GUANTE T-10 STEELFIT
Este guante STEELFIT es un equipo de protección individual esencial para los trabajadores expuestos a riesgos de cortes. Diseñado con materiales de alta calidad, este guante ofrece una protección óptima al tiempo que asegura una comodidad y flexibilidad excepcionales. Su diseño innovador lo convierte en una opción ideal para los profesionales exigentes en materia de seguridad y rendimiento.
Caractéristiques:
Este guante anticorte está tejido sin costuras con una calibre 13, con elastano, en filamento 100% acier inoxydable, de polietileno de alta densidad y de hilo 100% polyamide texturé. El recubrimiento Clean Pu® color negro en la palma y las puntas de los dedos asegura una adherencia óptima y una durabilidad aumentada. El puño elástico ofrece un ajuste perfecto para una comodidad óptima durante toda la jornada.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Jauge 13
- Enduction : Clean Pu® coloris noir
- Poignet élastique
- Couleur : gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologies utilisées : Active Sense, CleanPu®, Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Resistance à la perforation : 3/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : E
Normes:
Este guante de protección cumple con las normas EN 21420 y EN 388. Está certificado DERMATEST® y OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon es una marca especializada en la fabricación de Équipements de Protection Individuelle (EPI). Con una experiencia reconocida, Lebon ofrece una amplia gama de productos destinados a garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios en diversos entornos de trabajo. Ya sea para la protección de las manos, los pies o el cuerpo, la marca se compromete a diseñar equipos que combinan innovación, calidad y conformidad con las normas de seguridad vigentes. Los EPI Lebon son especialmente apreciados en los sectores industriales, de la construcción y la agricultura, ofreciendo soluciones adaptadas a las exigencias específicas de cada oficio. Gracias a su saber hacer, Lebon contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y a proteger a los profesionales en su día a día.
Caractéristiques:
Este guante anticorte está tejido sin costuras con una calibre 13, con elastano, en filamento 100% acier inoxydable, de polietileno de alta densidad y de hilo 100% polyamide texturé. El recubrimiento Clean Pu® color negro en la palma y las puntas de los dedos asegura una adherencia óptima y una durabilidad aumentada. El puño elástico ofrece un ajuste perfecto para una comodidad óptima durante toda la jornada.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Jauge 13
- Enduction : Clean Pu® coloris noir
- Poignet élastique
- Couleur : gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologies utilisées : Active Sense, CleanPu®, Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Resistance à la perforation : 3/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : E
Normes:
Este guante de protección cumple con las normas EN 21420 y EN 388. Está certificado DERMATEST® y OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon es una marca especializada en la fabricación de Équipements de Protection Individuelle (EPI). Con una experiencia reconocida, Lebon ofrece una amplia gama de productos destinados a garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios en diversos entornos de trabajo. Ya sea para la protección de las manos, los pies o el cuerpo, la marca se compromete a diseñar equipos que combinan innovación, calidad y conformidad con las normas de seguridad vigentes. Los EPI Lebon son especialmente apreciados en los sectores industriales, de la construcción y la agricultura, ofreciendo soluciones adaptadas a las exigencias específicas de cada oficio. Gracias a su saber hacer, Lebon contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y a proteger a los profesionales en su día a día.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
- Protección contra cortes, abrasión y perforación
- Comodidad y flexibilidad
- Recubrimiento Clean Pu® para un agarre máximo
- Durabilidad y mayor resistencia
- Ajuste perfecto gracias al puño elástico
- Comodidad y flexibilidad
- Recubrimiento Clean Pu® para un agarre máximo
- Durabilidad y mayor resistencia
- Ajuste perfecto gracias al puño elástico
Aplicaciones
Este guante anticorte STEELFIT es ideal para operaciones de montaje en el sector del automóvil, ofreciendo una excelente destreza y resistencia. También es adecuado para entornos de trabajo que implican caucho y mecánica, donde proporciona una protección fiable al tiempo que permite una manipulación precisa de herramientas y piezas. En las industrias del metal y del vidrio, el guante STEELFIT ofrece una protección reforzada contra cortes y abrasiones, garantizando simultáneamente una adherencia óptima para la manipulación segura de los materiales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | hdpe |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € Sin IVA
/ unidad
10,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días