Referencias
Juba:AC5-440GY/6
Rubix:798426931000

Detalles de producto : GUANTE T-6/XS AC5440GY JUNIT
Nitrilo de calidad extra.
Excelente confort.
Forma anatómica.
Buena resistencia a la abrasión.
Impermeable en la zona cubierta.
Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.
Color oscuro para ambientes sucios.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Excelente confort.
Forma anatómica.
Buena resistencia a la abrasión.
Impermeable en la zona cubierta.
Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.
Color oscuro para ambientes sucios.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guante sin costuras de nylon® con recubrimiento de nitrilo estanco en palma y medio dorso.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
49,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
