Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 157, Diámetro exterior: 72.619 mm | Diámetro interior: 39.954 mm | Anchura: 21.433 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:T 157
Rubix:499915700001
EAN:0053893004914




Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.954 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.619 mm |
| Anchura | 21.433 mm |
Detalles de producto : T 157
Thrust tapered roller bearing T157
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 39.954 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.619 mm |
| Anchura | 21.433 mm |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | ttc |
| Material | bearing quality steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 21.433 mm |
| Norma | abma inch system standard 23.2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,46 € Sin IVA
/ unidad
140,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días