Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33109>A, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 20.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:33109
FAG:33109>A
Rubix:033109000008
fabricante:0956420560000
EAN:4054372931321


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : 33109>A
Rodamientos de rodillos cónicos 331, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 331 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 8800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 26 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 115000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 84000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,05 € Sin IVA
/ unidad
94,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días