Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32211, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 26.75 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 32211
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:32211
Rubix:032211000001
EAN:0053893045856





Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 26.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32211
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32211. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 26.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,25 € Sin IVA
/ unidad
95,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h