Rodamiento de rodillos cónicos Timken 576-90191, Diámetro exterior: 139.954 mm | Diámetro interior: 73.152 mm | Anchura: 82.55 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:576-90191
Rubix:500057650001
EAN:0053893061078
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior73.025 mm
Diámetro exterior139.954 mm
Anchura82.55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 576/572D ASSY 90191


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82,55x139,954x139,954 mm
Peso neto5422 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)139,7x88,9x139,7 mm
Diámetro interior73.025 mm
Diámetro exterior139.954 mm
Anchura82.55 mm
Peso5.308 kg
Serie575
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1118,58 Sin IVA
/ unidad
1353,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas