Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30230, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 49 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:30230
Rubix:030230000001
fabricante:100037712
EAN:0053893461380
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 30230


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Cualidades

Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available

Aplicaciones

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x270x270 mm
Peso neto11000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)273,05x79,502x273,05 mm
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura49 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1323,60 Sin IVA
/ unidad
1601,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas