Rodamiento de rodillos cónicos Timken 395/394, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 21.996 mm
Rodamiento de rodillos cónicos - Cono único
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:395/394
Rubix:798250369000
EAN:0013992334008





Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 21.996 mm |
Documentos
Detalles de producto : 395/394
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y el más utilizado. Se compone de dos piezas separables principales: el conjunto cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 21.996 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.9 kg |
| Serie | 395 |
| Material | acero estampado (jaula) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 21.999 mm |
| Norma | ISO |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 98900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,98 € Sin IVA
/ unidad
211,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días