Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM89440, Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 28.575 mm
Tapered Roller Bearing - Single Cone
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM89440
Rubix:508944000001
fabricante:100025235
EAN:0053893433387


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Documentos
Detalles de producto : HM 89440
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 433,6 g |
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 29.37 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 110000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,61 € Sin IVA
/ unidad
126,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días