Rodamiento de rodillos cónicos SKF 33212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 38 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:33212
Rubix:033212000010
EAN:7316577006455
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33212


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Anchura de rodamiento total38 mm
Carga estática básica, radial - C0r236000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr207000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,97 Sin IVA
/ unidad
157,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas