Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3780-90161, Diámetro exterior: 93.264 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 64.262 mm

Conjunto de rodamiento de rodillos cónicos 2TS

Ver información técnica
Referencias
Timken:3780-90161
Rubix:500378057001
fabricante:100042099
EAN:0053893132648
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior93.264 mm
Anchura64.262 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3780/3730/K 426900 R 90161


Los conjuntos 2TS están compuestos por dos rodamientos de una sola hilera con un espaciador en el anillo interior y en el anillo exterior. En algunas aplicaciones, un hombro en la carcasa del rodamiento reemplaza el espaciador del anillo exterior.

Cualidades

Se utilizan espaciadores de acero para crear Juego final de bancada (BEP) o Precarga (BPL) en el conjunto del rodamiento. Disponibles con o sin espaciadores. Los espaciadores se preajustan durante la fabricación.

Aplicaciones

Unidades reductoras de engranajes; máquinas industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64,262x93,218x93,218 mm
Peso neto1728 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Peso con embalaje1727,7 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior93.264 mm
Anchura64.262 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,86 Sin IVA
/ unidad
393,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas