Rodamiento de rodillos cónicos Timken 759-90037, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 104.902 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:759-90037
Rubix:500075950001
fabricante:100000738
EAN:0053893085111
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura104.902 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 759/752D/X7S759 (90037)0,012p


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)104,902x162,052x162,052 mm
Peso neto8482 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)107,95x171,45x171,45 mm
Peso con embalaje8482,2 g
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura104.902 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1886,42 Sin IVA
/ unidad
2282,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas