Rodamiento de rodillos cónicos Timken 462-90103, Diámetro exterior: 107.95 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 65.09 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:462-90103
Rubix:500046252001
EAN:0053893036397




Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 65.09 mm |
Detalles de producto : 462 ASSY 90103
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Cualidades
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicaciones
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65,09x107,95x107,95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2424 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 65.09 mm |
| Serie | 455 |
| Anchura de rodamiento total | 65.09 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,26 € Sin IVA
/ unidad
688,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días