Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1985/1922, Diámetro exterior: 57.15 mm | Diámetro interior: 28.575 mm | Anchura: 19.355 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:1985/1922
Rubix:798738793000
EAN:0053893663944
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1985/1922


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,875x57,15x57,15 mm
Peso neto75 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,924x60,452x60,452 mm
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior57.15 mm
Anchura19.355 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.2 kg
Serie1900
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total19.845 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r50200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48400 N
75,87 Sin IVA
/ unidad
91,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas