Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH 932145-90023, Diámetro exterior: 304.8 mm | Diámetro interior: 146.05 mm | Anchura: 165.1 mm
Timken conjunto de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH 932145-90023
Rubix:799065756000
EAN:0053893038483




Resumen técnico
| Diámetro interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 304.8 mm |
| Anchura | 165.1 mm |
Detalles de producto : HH932145-90023
Timken conjunto de rodamientos de rodillos cónicos
Timken conjunto de rodamientos de rodillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 146.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 304.8 mm |
| Anchura | 165.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Anchura de rodamiento total | 177.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22.065,26 € Sin IVA
/ unidad
26.698,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días