Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1931B, Diámetro exterior: 60.325 mm | Anchura: 15.875 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:1931B
Rubix:500193101001
fabricante:100084129
EAN:0053893106618


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.325 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
Detalles de producto : 1931 B
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 114,8 g |
| Diámetro interior | 26.975 mm |
| Diámetro exterior | 60.325 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.4 kg |
| Serie | 1900 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,01 € Sin IVA
/ unidad
150,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días