Referencias
Mecaline:MA454575
Rubix:798727030000
fabricante:857073
EAN:3660338123405

Documentos
Detalles de producto : 4545/75 - REF MA454575
DIN 6885
BUJE CÓNICO 4545 ORIFICIO 75
Cualidades
GG 25 hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4545 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 192 N.m |
| Longitud de casquillo | 115 mm |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,31 € Sin IVA
/ unidad
129,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días