Referencias
Optibelt:1615-35
Rubix:798493031000
fabricante:1624907
EAN:4014486252545

Detalles de producto : 1615/35
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 341 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 10 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 35 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
