3525/65 - REF MA352565

Taper 3525

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA352565
Rubix:798777176000
EAN:3660338292255
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3525/65 - REF MA352565


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
CASQUILLO CÓNICO 3525 DIÁMETRO INTERIOR 65

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura18 mm
Ajuste de par115 N.m
Longitud de casquillo63.5 mm
Diámetro de escariado65 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,91 Sin IVA
/ unidad
51,92 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h