Referencias
Optibelt:3535-65
Rubix:798493133000
fabricante:1624641
EAN:4014486253252

Detalles de producto : 3535/65
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5087 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido (en-gjl-200) |
| Anchura de ranura | 18 mm |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,62 € Sin IVA
/ unidad
67,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días