Referencias
Mecaline:MA5040125
Rubix:798774911000
fabricante:883114
EAN:3660338365317

Documentos
Detalles de producto : 5040/125 - REF MA5040125
Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 5040 AGUJERO 125
Cualidades
GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 5040 |
|---|---|
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura de ranura | 32 mm |
| Ajuste de par | 270 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de escariado | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,39 € Sin IVA
/ unidad
168,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días