Referencias
Optibelt:3020-70
Rubix:798493140000
fabricante:1580949
EAN:4014486253283


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3020 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) – din en 1561 |
Detalles de producto : 3020/70
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1670 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) – din en 1561 |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 90 N.m |
| Longitud de casquillo | 50.8 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 5/8 '' |
| Diámetro de escariado | 70 mm |
| Peso | 2500 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,28 € Sin IVA
/ unidad
31,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días