Referencias
Mecaline:MA353590
Rubix:798727053000
fabricante:857051
EAN:3660338123207

Documentos
Detalles de producto : 3535/90 - REF MA353590
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3535 BORE 90
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 3535 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 25 mm |
| Ajuste de par | 113 N.m |
| Longitud de casquillo | 88.9 mm |
| Diámetro de escariado | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,00 € Sin IVA
/ unidad
64,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días