3525/35 - REF MA352535

Taper 3525

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA352535
Rubix:799168063000
fabricante:890456
EAN:3660338429651
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3525/35 - REF MA352535


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 3525 ORIFICIO 35

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3525
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura10 mm
Ajuste de par115 N.m
Longitud de casquillo63.5 mm
Diámetro de escariado35 mm
95,14 Sin IVA
/ unidad
115,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días