Referencias
Optibelt:3525-75
Rubix:798493137000
fabricante:1694662
EAN:4014486253375


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 3525 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
Detalles de producto : 3525/75
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3232 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | en-gjl-200 – din en 1561 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 63.5 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 2.9528 '' |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
| Peso | 3900 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días