Referencias
Mecaline:MA5050125
Rubix:798727020000
fabricante:857095
EAN:3660338123610

Documentos
Detalles de producto : 5050/25 - REF MA5050125
DIN 6885
BUJE CÓNICO 5050 DIÁMETRO 125
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, ruedas dentadas
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 5050 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 32 mm |
| Ajuste de par | 272 N.m |
| Longitud de casquillo | 127 mm |
| Diámetro de escariado | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,23 € Sin IVA
/ unidad
145,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días