Referencias
Optibelt:1610-28
Rubix:798493164000
fabricante:1536930
EAN:4014486252316


Resumen técnico
| Casquillo cónico | 1610 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
Detalles de producto : 1610/28
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 305 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido gris) |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 28 mm |
| Peso | 410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días