3020/45 - REF MA302045

Taper 3020

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:MA302045
Rubix:798727087000
fabricante:857011
EAN:3660338122828
brand logo
Resumen técnico
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3020/45 - REF MA302045


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3020 BORE 45

Cualidades

Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para la fijación de componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura14 mm
Ajuste de par90 N.m
Longitud de casquillo50.8 mm
Diámetro de escariado45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,99 Sin IVA
/ unidad
30,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h