Referencias
Mecaline:MA121016
Rubix:798748307000
fabricante:856882
EAN:3660338121616

Documentos
Detalles de producto : 1210/16 - REF MA121016
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
BUJE CÓNICO 1210 DIÁMETRO INTERIOR 16
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia: poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1210 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 5 mm |
| Ajuste de par | 19.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 25.4 mm |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h