4030/80 - REF MA403080

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA403080
Rubix:798777162000
EAN:3660338292392
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico4030
Materialgg25 hierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4030/80 - REF MA403080


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 4030 AGUJERO 80

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico4030
Materialgg25 hierro fundido
Anchura de ranura22 mm
Ajuste de par170 N.m
Longitud de casquillo76.2 mm
Diámetro de escariado80 mm
71,37 Sin IVA
/ unidad
86,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días