Referencias
Optibelt:1615-18
Rubix:798492932000
fabricante:1793583
EAN:4014486251784

Detalles de producto : 1615/18
Bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 545 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | en-gjl-200 (hierro fundido) |
| Anchura de ranura | 6 mm |
| Ajuste de par | 20 N.m |
| Longitud de casquillo | 38.1 mm |
| Diámetro de orificio de perforación (pulgadas) | 3/8 '' |
| Diámetro de escariado | 18 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
